2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)塩素イオンメータ
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)320(本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能) 最小表示0.0001 測定範囲(mg/L)1~20000 測定方式固体膜イオン電極方式 再現性0.5%FS±1digit 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172 測定対象塩化物イオン 校正データ:5個
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm)77×40×172 質量(g)320 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示濃度/0.0001 再現性0.5%FS±1digit 機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能 防水性IP67 データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)