7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)ORPメーター
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40 電源単3電池×2(付属) 機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本 質量(g)320 形式TPX-999Si 電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 温度補償ATC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分 時計機能年、月、日、時、分、秒 バックライト【時間設定範囲】1~60秒 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーター
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値) 質量(g)本体:320 温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】 ORP±2000mV、1mV pH-1~15pH、0.1/0.01pH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 アズワン品番64-4047-25
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15 分解能0.1/0.01pH 検出単位(pH)0.01 TGK品番600-80-78-11 質量(g)320 外形寸法(mm)77×172×40 電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃)0~100 付属電極PCE90W アズワン品番64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷


TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22 付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター 寸法(mm)77×172×40 測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目pH・mV・℃ アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償ATC(自動)/MTC(手動) インターフェースRS232C データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

関連キーワード