12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15 分解能0.1/0.01pH 検出単位(pH)0.01 TGK品番600-80-78-11 質量(g)320 外形寸法(mm)77×172×40 電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃)0~100 付属電極PCE90W アズワン品番64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本 質量(g)320 形式TPX-999Si 電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 温度補償ATC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分 時計機能年、月、日、時、分、秒 バックライト【時間設定範囲】1~60秒 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーター
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値) 質量(g)本体:320 温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】 ORP±2000mV、1mV pH-1~15pH、0.1/0.01pH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 アズワン品番64-4047-25
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)ORPメーター
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40 電源単3電池×2(付属) 機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22 付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター 寸法(mm)77×172×40 測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目pH・mV・℃ アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償ATC(自動)/MTC(手動) インターフェースRS232C データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)アナログpHメーター
教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2 アズワン品番67-6819-73
1個
74,980 税込82,478
17日以内出荷

高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションです アズワン品番67-6819-93
1個
299,800 税込329,780
17日以内出荷

TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド 寸法(mm)186×170×174 質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1 測定範囲0.00~14.00pH 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 電源AC100V・50/60Hz 消費電力6VA 表示LED表示 制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99 分解能0.01pH 温度補償自動、0~100℃ 撹拌容量(mL)50~2000 撹拌台寸法(mm)168×130×49 記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラ
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6 アズワン品番67-6819-74
1個
249,800 税込274,780
63日以内出荷