「ph 記録計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15
分解能0.1/0.01pH
検出単位(pH)0.01
TGK品番600-80-78-11
質量(g)320
外形寸法(mm)77×172×40
電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)
測定範囲(℃)0~100
付属電極PCE90W
アズワン品番64-4047-24
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40
電源単3電池×2(付属)
機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド
寸法(mm)186×170×174
質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1
測定範囲0.00~14.00pH
回転数(min-1[r.p.m])80~1500
電源AC100V・50/60Hz
消費電力6VA
表示LED表示
制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99
分解能0.01pH
温度補償自動、0~100℃
撹拌容量(mL)50~2000
撹拌台寸法(mm)168×130×49
記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
関連キーワード