2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイソンDyson V12s Detect Slim Submarine
エコ商品
これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 グリーン購入法適合 電源スイッチの種類ボタン式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。
付属品隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット 寸法(mm)257×1129×253 質量(kg)2.2 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)0.35
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷