微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン
寸法(mm)312×312×923
質量(kg)8.1
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
空気清浄機/加湿器/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載。浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。また、サーキュレーターとしてエアコンと併用するこで、効率的かつスピーディーに室内の温度を調整します。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン
質量(kg)8.12
色ホワイト /ゴールド
消費電力(W)最小・最大:空気清浄・加湿モード2/50
能力(空気清浄)適用床面積:12畳(30分) / 36畳(60分) (8畳を浄化する目安 22分)
コード長さ(m)1.8
運転音(dB)最小・最大:24.2/48.2
サイズ(mm)312×280×923
首振り90機能(最大)(°)
フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター1年
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード