28ページ目: Thermo Fisher Scientificのすべての商品
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン
厚さ(mm)1.52(0.060″)
ねじ規格24-414
アズワン品番63-2586-72
バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900
アズワン品番63-3324-64
1個
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
少量の液体窒素取り出しが可能
容量(mL)12
アズワン品番63-3324-69
1個
¥34,980
税込¥38,478
61日以内出荷
凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
アズワン品番63-3324-70
1個
¥94,980
税込¥104,478
41日以内出荷
容器を傾けずに液体窒素を回収できます
凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383
容量(L)10
アズワン品番1-2687-07
1箱(1本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。
仕様ロープロファイル
寸法(mm)80×8×0.25
アズワン品番7-3966-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002
切刃角度(°)34
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
使い捨てでありながら、リユーズタイプに劣らない非常に高品質なチューブです。ライナーなしのキャップ付きで、チューブには書込面が付いています。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。組織培養、細菌学、臨床化学、血液検査等に最適です。軟質ガラスで起こりがちな、アルカリの溶出がありません。
材質チューブ/ホウケイ酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン
形状スクリュー口、丸底、書込面付
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リム無)、丸底
全長(mm)80
胴径(Φmm)15
アズワン品番62-1610-83
1パック(250本×4箱)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リム無)、丸底
プラグシールタイプのキャップが付いた、コニカル底の透明チューブです。キャップはコンタミネーションと蒸発を最小に抑える構造です。遠心分離中のガスの失活による電解質バランスの変動を最小に抑えます。
容量(mL)1
材質ポリスチレン
寸法(mm)13.7×55
アズワン品番62-1609-44
1箱(500本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000
材質本体 LDPE、キャップ PP
高さ(mm)キャップ付:216
目盛無
キャップタイプ38-430
口内径(Φmm)27
本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
色(ハウジングカラーコード) グリーン
容量(mL)115
フィルター直径(Φmm)50
メンブレンニトロセルロース
15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
容量(mL)15
材質(本体)PP
キャップタイプ外ネジ
材質(キャップ)HDPE
寸法(Φ×mm)33.0×47
商品タイプ自立型
1ケース(75個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)LDPE
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor® mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor® mach V PESメンブレン。
色(ハウジングカラーコード)ブルー
穴径(μm)0.2
フィルター直径(Φmm)90
メンブレンメンブレン材質:PES
適合径(Φmm)(口径)~53
1ケース(10個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
フィルター直径(Φmm)90
廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
材質ポリプロピレン
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
色白
列数4×6
適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51
列数9×9
適合バイアル(mL)1.0~2.0
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。
材質レイヨン
外寸法(mm)143×83
1ケース(50本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。
材質ポリエステル
外寸法(mm)133×79
1ケース(200本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷