31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(500個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) 滅菌未滅菌 耐熱温度(℃)-80~120 許容遠心力(G)30000
1袋(250個)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-25
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-17
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000xg アズワン品番65-3777-33
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~95℃ アズワン品番65-3777-19
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。チューブとキャップは別包装。未滅菌
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~95℃ アズワン品番65-3777-27
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:18,000xg●温度耐性:-80℃~95℃ アズワン品番65-3777-35
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg アズワン品番65-3777-07
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。チューブとキャップは別包装。未滅菌
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:18,000xg●温度耐性:-80℃~95℃ アズワン品番65-3777-45
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済。個別包装
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg アズワン品番65-3777-09
1セット(5個×500本)
39,980 税込43,978
108日以内出荷

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
列数4×6 適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100 適合1.5/2.0mLチューブ×100 外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

片手で簡単に使用できるフラットキャップ付き。つや消しの書き込みエリアと注射器でのピアシング可能なキャップ。100%バージンポリプロピレン
仕様●規格:1.5mL●外径:13.4mm●高さ:40.6mm(キャップ閉)●材質:ポリプロピレン●目盛り:0.1、0.5、1、1.5●最大RCF:18000×g●カラー:黒●滅菌:未滅菌●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4323K アズワン品番65-4339-77
1セット(500本)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷


ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4 青/緑/ピンク/黄/橙 滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様冷凍保持時間:1℃を5時間 材質PC 寸法(mm)197×140×190 色(フタ)ゲルなし透明
1個
33,980 税込37,378
81日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m アズワン品番65-3825-29
1巻
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定) 付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック 寸法(mm)128×153×104 質量(g)815 電源AC110~120V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

Thermo Fisher Scientificクライオボックス
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
1パック(4個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific丸型フロートラック
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP 適合1.5mLマイクロチューブ 使用温度(℃)-70~100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12 寸法(mm)171×203×114 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー最大30分 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)243×157×146 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)