。容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイ
アズワン品番65-4342-25
1セット(1000本)
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス
肉厚(mm)0.8
底形状丸底
口形状直口
同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能
アズワン品番65-4339-94
1セット(5個)
¥12,829
税込¥14,112
6日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本
アズワン品番67-6597-37
1キット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、ROSS pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本、クリーニング剤(60mL)
アズワン品番67-6597-36
1キット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm
アズワン品番65-4344-09
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE
アズワン品番65-4344-16
1個
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PE●サイズ:17×54mm●容量:7mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:トレイ
アズワン品番65-4342-28
1セット(1000本)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PE●サイズ:17×54mm●容量:7mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク
アズワン品番65-4342-31
1セット(2000本)
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプター
アズワン品番65-4344-31
1個
¥200,399
税込¥220,439
8日以内出荷
緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)
質量(kg)7.48
電源AC100~230V 50/60Hz 4A
処理量(mL)25μL~6
大きさ216×292×254mm
タイマー1~300秒
1個(1個)
¥619,800
税込¥681,780
46日以内出荷
関連キーワード