80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17 材質硼珪酸ガラス 屈折率Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76 表面処理脱脂洗浄済み 材質水板ガラス
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45 粘度(mPa・s)590 主成分ポリスチレン 比重0.95 屈折率1.545
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59 主成分ポリスチレン 比重0.95 粘度(mPa・s)220 屈折率1.545
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性 TGK品番863-57-43-01 容量(mL)420 定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
1式(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
1セット(200枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス) 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)26×76
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。 アズワン品番67-8064-60
1本
599 税込659
当日出荷

独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2 入数(枚)100 寸法(mm)76×26
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

松浪硝子スミアー
血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
寸法(mm)60×24 厚さ(mm)0.9~1.2
1セット(10枚)
899 税込989
欠品中

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
1ケース(100本)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
1セット(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)