こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)380
トラスコ品番787-9571
材質プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)57
質量(kg)1.6
色シルバー
種類掛け時計
電源単2形アルカリ乾電池×2本
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)430
トラスコ品番787-9580
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)2.1
色シルバー
種類掛け時計
機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)430×66
使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)
電池寿命約4年
電波時計〇
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)
仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。
アズワン品番65-6910-28
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード