「温度計付時計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)380
トラスコ品番787-9571
材質プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)57
質量(kg)1.6
色シルバー
種類掛け時計
電源単2形アルカリ乾電池×2本
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード