「お客様 駐車場」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.7
満水時質量(kg)11.1
表示寸法(mm)445×445
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)835
奥行(mm)403
高さ(mm)650
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.8
満水時質量(kg)13.4
表示寸法(mm)651×246
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)505
奥行(mm)338
高さ(mm)1000
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)8.3
満水時質量(kg)39
表示寸法(mm)677×445
色(本体)イエロー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)840
奥行(mm)470
高さ(mm)1100
仕様【特注内容】ピクト/文字内容など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード