材質鉄
トラスコ品番740-4450
寸法(mm)48.6~50.8Φ用
質量(g)70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
厚さ(mm)0.4
薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。
結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。
単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。
一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。
材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC
厚さ(mm)10
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
関連キーワード