フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。
材質ポンジ
質量(g)60
取付方式のぼり旗
寸法(縦×横)(mm)1500×450
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)1.2
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
避難場所に必要な表示を用意しました。
取付方式のぼり旗
材質ポンジ
寸法(mm)1800×600
関連キーワード