法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます。目隠しシートとしても利用できます。ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです
用途工事現場での法令許可票表示に最適です
取付け方法ヒモ固定
材質本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール
縦(mm)900
横(mm)1740
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
厚さ(mm)0.4
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容墜落制止用器具使用
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
厚さ(mm)0.41
寸法(mm)900×850
ハトメ数12
知的好奇心を満足させる 美しさ 大人の鑑賞眼に堪える高品質で完成度の高いビジュアルと、知的欲求に応える文章表現。思わず足を止めてしまう、工事期間中だけ楽しめるギャラリーです。
貼付け簡単なステッカー式 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。
取付け方法ステッカー式
材質PVCステッカー
寸法(mm)1000×320
関連キーワード