識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
材質エコユニボード
寸法(mm)60×120×1厚(3Φ穴4スミ)
文字内容矢印
質量(g)70
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)60×120×0.22厚
文字内容矢印
こんなお得な商品も!

ステッカー 矢印
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途階段などの通行規制に
仕様裏面粘着
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
関連キーワード