- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マーベル
- 12ページ目
12ページ目: マーベルのすべての商品
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルワンタッチバックル
水平、垂直、45度、3つの水玉で正確に計測
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5
表面処理ユニクローム
コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る
お徳用ケース入
用途コンクリート専用
下穴ドリル径(mm)12.5
立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。
DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。
外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
使用頻度の多いサイズをひとまとめ
サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途一般鉄鋼・ステンレス用
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
軸径Φ6.6mm
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.6
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)33
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
寸法E(Φmm)6.6
先端刃幅(mm)6.6
寸法G(Φmm)33
寸法e(Φmm)5.0
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
JIS認証取得品
ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。
6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
質量(g)385
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
狭い場所での細工・精密作業に
JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150
質量(g)125
先端先細
切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6
バネ無し
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。
入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7
破断荷重(kN)6.4
アズワン品番65-2056-73
使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
軽荷重用。
ナイロン線のため電気を通さない。
ケーブルの被覆が傷みにくい。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。
軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ!
既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。
レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580
質量(kg)2.5
穴あけ可能板厚(mm)1.6
穴あけ能力(Φmm)10.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
楽々 穴あけ!
既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。
ブッシングのはめ込みがOK。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580
質量(kg)2.5
穴あけ可能板厚(mm)0.8
穴あけ能力(Φmm)22
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)600
仕様切り屑受け引出し付き
適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)6.3
切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業
線径(Φmm)5.7
形状Φ2.6mm 3本
線色黒
破断荷重(kN)6.4
使用安全耐荷重(kN)2.9
1個
¥669
税込¥736
12日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
12日以内出荷
中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック
ねじ径M5×P0.8
線径(mm)Φ4.0
業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド
ねじ径M5×P0.8
組数5本
線径(mm)Φ4.5
機能性を重視した、。これまでに無いEVA型押し底付腰袋!。。ハードなEVA型押し底。ソフトタッチな湾曲形状。破れにくい合皮二重縫製ポケット
材質【D環・リベット】スチール【背面樹脂板】PVCボード
質量(g)390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×230×210
材質(底部)EVA樹脂
生地1680デニールポリエステルオックス
テープ【フチ巻きテープ】アクリルテープ
全長(mm)155
質量(g)140
適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)
適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
径(Φmm)16
ねじ径M4
頭部形状【ビス】ナベ頭
入数300本