「通線ワイヤー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
破断荷重(kN)7.4
使用安全耐荷重(kN)3.4
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30
線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5
色グリーン+オレンジ
使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。
材質特殊樹脂製
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。
仕様単線ねじりタイプ
付属品専用ケース
色イエロー
質量(g)360
全長(m)15
ロッド径(Φmm)4
安全最大荷重(kN)0.686
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。
ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。
リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業
線径(Φmm)5.4
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。
入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7
破断荷重(kN)6.4
アズワン品番65-2056-73
使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。
黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。
作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。
細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業
線径(Φmm)5.7
形状Φ2.6mm 3本
線色黒
破断荷重(kN)6.4
使用安全耐荷重(kN)2.9
関連キーワード