20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163 質量(g)110 適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0 色(グリップ)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷


ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155 質量(g)140 切断能力(mm)最大Φ3 適合電線(mm2)0.2~14 適合電線ビニール系丸型電線(IV) ストリップ長(mm)5~25
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷


全長(mm)155 質量(g)140 適合電線ビニール系 丸型電線(IV線) 適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

MC-6014 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194 質量(g)183 能力14、22、38、60mm2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など 全長(mm)155 質量(g)100
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。 材質アルミ合金、スチール、PVC 青、黒
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に 材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)610 寸法(高さH×幅W)(mm)252×103 アズワン品番65-2056-14 切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60 切断可能 外径(Φmm)32
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

MRC325 ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベル 動画あり
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。 トラスコ品番148-8606 全長(mm)262 材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)615 切断能力(mm2)IV線325 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。 トラスコ品番254-5458 材質特殊合金鋼、塩化ビニール 全長(mm)235 タイプ銅線専用 切断能力(mm2)IV線60
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断 全長(mm)240 質量(g)380 アズワン品番65-2053-28 切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

ME-38S ケーブルカッター マーベル 動画あり
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用 全長(mm)160 質量(g)155 切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断 切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂 全長(mm)212 質量(g)315 切断能力(mm2)IV線38 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

マーベル偏心ニッパ
偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206 質量(g)265 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 軟銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷