中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5392
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)10.0
高さ(mm)935
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過
接続口径PT3/4
材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM
外径(Φmm)121
設計圧力(MPa)0.49(MAX)
設計温度(℃)40
継手間隔(mm)112
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5341
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)1.25
高さ(mm)431
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5384
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)12.0
高さ(mm)1185
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5376
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)8.0
高さ(mm)685
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5350
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)2.50
高さ(mm)951
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥78,980
税込¥86,878
19日以内出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5368
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)1.85
高さ(mm)685
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥67,980
税込¥74,778
24日以内出荷
関連キーワード