7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過 接続口径PT3/4 材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM 外径(Φmm)121 設計圧力(MPa)0.49(MAX) 設計温度(℃)40 継手間隔(mm)112
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 接続口径PT3/4 仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5350 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)2.50 高さ(mm)951 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
1台
78,980 税込86,878
19日以内出荷

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 接続口径PT3/4 仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5341 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)1.25 高さ(mm)431 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 接続口径PT3/4 仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5368 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)1.85 高さ(mm)685 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
1台
67,980 税込74,778
24日以内出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5384 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)12.0 高さ(mm)1185 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5376 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)8.0 高さ(mm)685 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

関連カテゴリ