2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃ 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-20~200 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PFA ハンドル形状ウォームギア式 材質(弁体)SCS13+PFAライニング
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)