カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- オルファ(19)
- CKD(10)
- エスコ(3)
- K.N Works(2)
- プロテック(2)
- SMC(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ネグロス電工(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
「lb-10k」の検索結果
特価

バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ¥11,980~税込¥13,178~1台31日以内出荷から91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
アルミバタフライバルブ 禁油処理
巴バルブ¥31,980~税込¥35,178~1台91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ レバー式
巴バルブ¥11,980~税込¥13,178~1台91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ¥14,980~税込¥16,478~1台91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)