曜日別特売

アルミバタフライバルブ 禁油処理

アルミバタフライバルブ 禁油処理 - 巴バルブ

シール性の向上
独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。
耐久性の向上
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。
機能性の向上
樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。

仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
適合フランジ
JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa
方向
加圧(流れ方向):両方向
本体形状
中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60
最高許容圧力(MPa)
0.7
使用流体温度(℃)
EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80
塗装
ウレタン系塗装(巴グリーン)
内容量
1台
注意
※1980年開発(2003年8月販売中止)の初代700Z(塗装色・水色、マンセル10BG-6/4)とは面間が相違しますので、ご注意ください。
※700ZK の場合、駆動部寸法が異なりますので、メーカーへお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74900318700ZK-1J ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900327700ZK-1J ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900336700ZK-1J ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900345700ZK-1J ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900361700ZK-1J ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900370700ZK-1T ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900379700ZK-1T ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900388700ZK-1J ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900397700ZK-1J ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900406700ZK-1J ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900415700ZK-1J ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900431700ZK-1J ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900440700ZK-1T ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900449700ZK-1T ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900458700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900467700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900476700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900485700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900501700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900510700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900519700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900528700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900537700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900546700ZK-2F ADC12/SCS14/EPDM本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900555700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900571700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900580700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900589700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900598700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900607700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900616700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900625700ZK-2F ADC12/PPS/EPDM本体:ADC12、弁体:PPS、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする