絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: シバタ(フォークリフト)のすべての商品

オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥7,498税込¥8,2481個欠品中主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
フューエルエレメント(ウォーターセパレータ)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、用途主な適合純正品番(加藤)119-52200100相当品高さ(mm)95外径(mm)95内径(mm)27
クラッチマスターASSY
シバタ(フォークリフト)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 1~1.8トン 16~18型 / 2~3トン 11~15型等適合品番3EC-36-11212相当品
FRレバースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
カバー(キャンバス)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途フォークリフト用適合メーカーユニキャリア適合型式FB10~15-8型縦(mm)約940横(mm)約1035純正品番281E5-12701相当品
リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷一部の3トン系フォークリフト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーンピッチ(mm)25.4(図P)プレート組合せ3×4プレート幅(mm)24.1(図H)(最大)プレート厚(mm)4.0(図T)ピン径(Φmm)9.53(図D)ピン長さ(mm)32.70(図G)寸法d(mm)9.60(最小)寸法R(mm)12.7(最大)寸法U(mm)12.7(最小)寸法C(mm)12.3寸法U1(mm)8.5(最小)寸法W(mm)20.4(最大)寸法U2(mm)4.5(最小)
リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷一部の2トン系フォークリフト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1850ピッチ(mm)19.05(図P)プレート組合せ3×4プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)プレート厚(mm)3.2(図T)ピン径(Φmm)7.93(図D)ピン長さ(mm)26.40(図G)寸法d(mm)8.00(最小)寸法R(mm)9.5(最大)寸法U(mm)9.5(最小)寸法C(mm)9.9寸法U1(mm)6.8(最小)寸法W(mm)16.5(最大)寸法U2(mm)3.5(最小)
DC用LED27Wワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)本体質量(g)355光源3Wチップx9個明るさ(Lm)2150(理論値)保護等級IP67材質(本体)アルミダイキャスト付属品ボルト8mm、ナット、ステー
バッテリーターミナル(小)
シバタ(フォークリフト)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
DC/ACインバーター
シバタ(フォークリフト)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他仕様LED表示機能付き、アルミハウジング付属品SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)コンセント個数2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×195×80出力電圧(V)AC100本体質量(kg)3.5(コード除く)入力電圧(V)DC48(DC40~60)全負荷電流(A)30出力波形疑似正弦波連続出力電力(W)1500待機電流0.6A
サンブラインド
シバタ(フォークリフト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷用途フォークリフト用サンブラインドメーカー日産縦(mm)785横(mm)880純正品番73790-51K07相当品
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
LEDラインライト 20W
シバタ(フォークリフト)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの強力な明るさで歩行者にフォークリフトの接近を知らせます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)で取付簡単です。用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止
リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品高さ(mm)48外径(mm)71内径(mm)26
エアーエレメント(IN)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA用途主な適合純正品番(加藤)119-74302000相当品高さ(mm)457外径(mm)156内径(mm)137
フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11116000相当品高さ(mm)16082外径(Φmm)7533
エアーエレメント(OUT)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA用途主な適合純正品番(加藤)119-74301000相当品高さ(mm)465外径(mm)250内径(mm)160
クーラントエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-55010相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)94
エアーエレメント(OUT)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E用途主な適合純正品番(タダノ)347-837-17520相当品高さ(mm)360外径(mm)235内径(mm)130