絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- モノタロウ(5,947)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: シバタ(フォークリフト)のすべての商品

リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1810ピッチ(mm)19.05(図P)寸法d(mm)8.00(最小)寸法C(mm)9.9寸法W(mm)16.5(最大)寸法R(mm)9.5(最大)寸法U(mm)9.5(最小)ピン径(Φmm)7.93(図D)プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)プレート厚(mm)3.2(図T)ピン長さ(mm)26.40(図G)寸法U1(mm)6.8(最小)寸法U2(mm)3.5(最小)プレート組合せ3×4
リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1780ピッチ(mm)19.05(図P)寸法d(mm)8.00(最小)寸法C(mm)9.9寸法W(mm)16.5(最大)寸法R(mm)9.5(最大)寸法U(mm)9.5(最小)ピン径(Φmm)7.93(図D)プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)プレート厚(mm)3.2(図T)ピン長さ(mm)26.40(図G)寸法U1(mm)6.8(最小)寸法U2(mm)3.5(最小)プレート組合せ3×4
リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷一部のコマツリフト車 1トン系 標準マスト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1830ピッチ(mm)15.875(図P)寸法d(mm)6.00(最小)寸法C(mm)7.4寸法W(mm)12.2(最大)寸法R(mm)7.9(最大)寸法U(mm)7.9(最小)ピン径(Φmm)5.92(図D)プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)プレート厚(mm)2.4(図T)ピン長さ(mm)20.10(図G)寸法U1(mm)5.1(最小)寸法U2(mm)2.7(最小)プレート組合せ3×4
リフトチェーン
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等 両端ジョイント付き用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1770ピッチ(mm)15.875(図P)寸法d(mm)6.00(最小)寸法C(mm)7.4寸法W(mm)12.2(最大)寸法R(mm)7.9(最大)寸法U(mm)7.9(最小)ピン径(Φmm)5.92(図D)プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)プレート厚(mm)2.4(図T)ピン長さ(mm)20.10(図G)寸法U1(mm)5.1(最小)寸法U2(mm)2.7(最小)プレート組合せ3×4
LEDワークランプ
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷小型ボディで設置場所自由です。用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色白保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
LEDセーフティーライト
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
リターンフィルター
シバタ(フォークリフト)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途トヨタ3.5t~4.5t車適合車種(参考)トヨタガソリン車、ディーゼル車純正品番67502-32881-71相当品
SB350変換ケーブル
シバタ(フォークリフト)¥34,999税込¥38,4991本4日以内出荷バッテリーフォークリフト用用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車コード長さ(m)1
アクスルブッシュ
シバタ(フォークリフト)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷フォークリフト用アクスルブッシュ幅(mm)38内径(Φmm)50外径(Φmm)55メーカーコマツ純正品番34A-42-11411相当品
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス