絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,852)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,176)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(432)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- JTC(185)
- エスコ(184)
- SYS(117)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る

オールシーズンカバー
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
フォークリフト用充電ケーブルASSY
シバタ(フォークリフト)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
タイヤストッパーケース
シバタ(フォークリフト)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
アーチライト
シバタ(フォークリフト)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
タイヤストッパー
シバタ(フォークリフト)¥5,498税込¥6,0481セット(2個)翌々日出荷120cmロープ付 2個セット用途フォークリフトの歯止めに最適です。長さ(mm)170幅(mm)95高さ(mm)95
バッテリーターミナル(大)
シバタ(フォークリフト)¥449~税込¥494~1個当日出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
DCDCコンバーター
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
フォークリフト用シート
シバタ(フォークリフト)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷シートレールの取付位置を車輌側に合わせて組み替えていただくだけで穴開け加工なしで装着できます。用途フォークリフト仕様背面ポケット装備機能シートベルト、リクライニング、サスペンション
汎用燃料タンクキャップ
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷燃料タンク用キャップの汎用品です。用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
カバー(キャンバス)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途フォークリフト用縦(mm)約635横(mm)約1160適合メーカーフォークリフト各社適合型式リーチフォークリフト
ラップホルダー
シバタ(フォークリフト)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷フォークリフトにラップを積載する為のホルダーとして使用できます。用途紙管76mm(3インチ).幅500mmx長さ300m程度のラップ用寸法(mm)400×131×40固定方法強力マグネット×4個マチ(mm)40