- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 愛和産業
- 3ページ目
3ページ目: 愛和産業のすべての商品
洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
色黒
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
熱・錆に強いステンレス製
用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃
適合本体据置型電熱式ロープカッター28697
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)115
幅(mm)13
厚さ(mm)2
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工
セット内容本体、刃×1枚
質量(kg)約4.8
電圧(V)100
消費電力(W)100
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)150×150×260
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
酸素残量不足のヒヤリハット防止に効果的ボンベの残圧計を読み取り、医師から指定された「流量」と「残圧」を入力する事により、ボンベの「残り使用可能時間」を計算し液晶パネルに表示します。ボンベ残圧3MPa でアラーム音を発信します。
寸法(mm)100×16×6
質量(g)80(電池除く)
電源DC 3.0V 単4アルカリ乾電池×2本(別売)
アズワン品番7-6833-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:上下耳
材質PE樹脂
色黒
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:上下耳
材質PE樹脂
色オレンジ
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:片耳・2ツ耳
材質PE樹脂
色黒
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:片耳・2ツ耳
材質PE樹脂
色オレンジ
ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修
仕様左3ツ撚り
材質ナイロン
ひも・糸種類撚糸
水分を含むと収縮します。
用途ワカメ種付糸等
ひも・糸種類撚糸
材質ビニロン(クレモナ)
丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応