スイッチングダイオードエレメント数 2 シリーズ シリコンジャンクションDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 160mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングルDiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 200V 表面実装 3-Pinエレメント数 2 シリーズDiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 100V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングルDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 6-Pinエレメント数 3DiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1DiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 表面実装 エレメント数 1 シングルDiodesZetex
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2DiodesZetex
スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4DiodesZetex
スイッチングダイオードDiodesZetex
シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール出力DiodesZetex
シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V2 表面実装 8-Pin レール to レール出力DiodesZetex
シングル オペアンプ 2.5 ~5.5V2 表面実装 8-Pin SOP レール to レール出力DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 350mA 40V 表面実装 6-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホールDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 30A 100V スルーホールDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホールDiodesZetex