3,944件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)6 アズワン品番65-8001-91 シリンダストローク(mm)40
1個
149,800 税込164,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径=32mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544052●コード番号:203-9348 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)30 アズワン品番65-8000-16 シリンダストローク(mm)100
1個
349,800 税込384,780
欠品中

Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長が 66.5 mm、リア長は 5.5 mm です。ピストン径 =32 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570209●コード番号:203-9375 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)30 アズワン品番65-7985-02 シリンダストローク(mm)80
1個
249,800 税込274,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は56mm(フロント長)、リア長は51.5mm(リア長さ)です。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544049●コード番号:203-9329 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)30 アズワン品番65-7984-76 シリンダストローク(mm)40
1個
289,800 税込318,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 100 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085145●コード番号:202-2038 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 アズワン品番65-8025-97 シリンダストローク(mm)100
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 10 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 12 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078846●コード番号:202-2029 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)12 アズワン品番65-8024-27 シリンダストローク(mm)10
1個
99,980 税込109,978
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544010●コード番号:203-9316 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)25 アズワン品番65-7986-93 シリンダストローク(mm)80
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 160 mm です。ボールベアリングを備えているため、トルク負荷がかかる用途に適しています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:160mm●モデル番号(P):170972●コード番号:203-0572 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)100 アズワン品番65-7983-67 シリンダストローク(mm)160
1個
429,800 税込472,780
欠品中

Festo ミニスライド DGST-6-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085159●コード番号:203-9539 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)6 アズワン品番65-7994-73 シリンダストローク(mm)30
1個
139,800 税込153,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ72.5mm、リア長39.5mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543997●コード番号:203-9414 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 アズワン品番65-7997-19 シリンダストローク(mm)100
1個
289,800 税込318,780
欠品中

Festo ミニスライド DGST-8-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:16,1 mm、ピストン径:8 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085162●コード番号:203-9529 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)8 アズワン品番65-7996-94 シリンダストローク(mm)30
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3183 アズワン品番65-8035-80
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2100L/min●コード番号:202-2058 接続口径G1/4 アズワン品番65-7986-98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0518 接続口径G1/8 アズワン品番65-7982-35
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404 アズワン品番65-8025-73
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338 接続口径G1/2 ねじの種類G ろ過度(μm)1 アズワン品番65-8032-56
1個
50,980 税込56,078
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445 接続口径G1/4 ねじの種類G ろ過度(μm)0.01 アズワン品番65-8030-50
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8033-01
1個
5,840 税込6,424
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8023-47
1個
8,331 税込9,164
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1/4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2814 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8029-97
1個
5,574 税込6,131
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2.5 mm で、最大動作圧力は 22 バールです。FPM シールと 230 V ac 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7779 アズワン品番65-7980-07
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7632 アズワン品番65-8010-27
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7686 アズワン品番65-7980-03
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1458 アズワン品番65-8025-78
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7791 アズワン品番65-8002-04
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7677 アズワン品番65-7980-10
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、最大動作圧力は 1.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 150 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed、Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1377 アズワン品番65-8024-34
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1550 アズワン品番65-8028-14
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1552 アズワン品番65-8024-91
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシール付きの黄銅ハウジングを使用し、24Vdcの動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7681 アズワン品番65-7986-83
1個
46,980 税込51,678
欠品中

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9298 アズワン品番65-7978-55
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.13%
仕様アクチュエータタイプ:ベルト駆動、コード番号:203-6978 ストローク(mm)300 アズワン品番65-8008-46 モータ種類ステッピングモータ、サーボモータ
1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様アクチュエータタイプ:ベルト駆動、コード番号:203-7003 ストローク(mm)800 アズワン品番65-8008-55 モータ種類ステッピングモータ、サーボモータ
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%
仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6979 アズワン品番65-7985-71
1個
879,800 税込967,780
7日以内出荷

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:1200 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%
仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6980 アズワン品番65-7986-65
1個
989,800 税込1,088,780
7日以内出荷

FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:200mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9857 アズワン品番65-8006-61
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9727 アズワン品番65-7978-73
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9695 アズワン品番65-8004-64
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:32 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9779 アズワン品番65-8003-55
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9679 アズワン品番65-8007-61
1個
699,800 税込769,780
7日以内出荷