3,944件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0419 アズワン品番65-8006-58
1個
259,800 税込285,780
欠品中

FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0477 アズワン品番65-7981-32
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、G1/2圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -12 mm 公称径、エグゾースト側 -12 mm 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0539 アズワン品番65-7990-96
1個
359,800 税込395,780
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2043 アズワン品番65-8029-08
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2057 アズワン品番65-8034-17
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1100L/min●コード番号:202-2047 アズワン品番65-8025-36
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6500L/min●コード番号:202-2110 アズワン品番65-8029-40
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2090 アズワン品番65-8021-03
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2063 アズワン品番65-8025-30
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズで前面に圧力出口を備えています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2116 アズワン品番65-7980-20
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロ
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0053 アズワン品番65-7987-57
1個
9,998 税込10,998
欠品中

マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402 アズワン品番65-8038-22
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3325 アズワン品番65-8032-46
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CUM 5 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3513 アズワン品番65-8032-48
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3397 アズワン品番65-8029-67
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS、サイズ 6、設計構造ファイバフィルタ、ろ過グレード 1 μ m、凝縮排水は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3403 アズワン品番65-8032-54
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/8-U 金属製ボウルと風向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3497 アズワン品番65-8037-73
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401 アズワン品番65-8035-82
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3444 アズワン品番65-8029-35
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398 アズワン品番65-8024-21
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo 製細フィルタ MS4-LFM-1/4-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3400 アズワン品番65-8031-31
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo ファインフィルタ MS9-LFM-1-Bum 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3417 アズワン品番65-8036-54
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo フィルタ MS12-LF-G-CUV 5 μ m フィルタと金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ12 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:14000L/min●コード番号:202-3399 アズワン品番65-8035-44
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3365 アズワン品番65-8028-36
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450 アズワン品番65-7995-16
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7645 アズワン品番65-7989-95
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7621 アズワン品番65-8012-76
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、24Vdcの動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7742 アズワン品番65-7981-55
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7704 アズワン品番65-7978-91
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7741 アズワン品番65-8009-63
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、110 V ac の動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7799 アズワン品番65-7995-23
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7623 アズワン品番65-7986-86
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシールを備え、230Vac動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7746 アズワン品番65-7979-72
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。FPMシールを装着し、110Vac動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7829 アズワン品番65-7982-16
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシール付きの黄銅製ハウジングを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7624 アズワン品番65-8006-14
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7805 アズワン品番65-8013-53
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7729 アズワン品番65-7985-31
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7774 アズワン品番65-7989-51
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7772 アズワン品番65-7986-50
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7823 アズワン品番65-8015-44
1個
71,980 税込79,178
欠品中