440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446 アズワン品番65-8032-83
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-250-PPVA-N3●コード番号:203-6655 アズワン品番65-7979-30
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 80 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-80-PPVA-N3●コード番号:203-6658 アズワン品番65-8010-57
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPVA-N3●コード番号:203-6656 アズワン品番65-7960-63
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 50 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-80-PPVA-N3●コード番号:203-6557 アズワン品番65-7996-60
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 200 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-80-PPVA-N3●コード番号:203-6652 アズワン品番65-7996-06
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649 アズワン品番65-7998-48
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、40 mm ストロークで 63 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-40-PPVA-N3●コード番号:203-6476 アズワン品番65-7985-26
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-200-PPVA-N3●コード番号:203-6520 アズワン品番65-8006-66
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-2200-PPVA-N3●コード番号:203-6467 アズワン品番65-8000-35
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-200-PPVA-N3●コード番号:203-6465 アズワン品番65-8009-17
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PPVA-N3●コード番号:203-6617 ストローク(mm)125 アズワン品番65-7980-32
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、40 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-40-PPVA-N3●コード番号:203-6485 アズワン品番65-7999-04
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-320-PPVA-N3●コード番号:203-6645 アズワン品番65-8007-89
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-400-PPVA-N3●コード番号:203-6640 アズワン品番65-8008-84
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PSA-N3●コード番号:203-6618 アズワン品番65-7997-22
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-320-PPVA-N3●コード番号:203-6521 アズワン品番65-8006-95
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-400-PPVA-N3●コード番号:203-6450 アズワン品番65-8016-82
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457 アズワン品番65-7998-60
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480 アズワン品番65-8008-15
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-400-PPVA-N3●コード番号:203-6459 アズワン品番65-8007-27
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 160 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-25-PPVA-N3●コード番号:203-6615 アズワン品番65-8000-33
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-100-PVA-N3●コード番号:203-6630 アズワン品番65-7979-62
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、ストロークが 100 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-100-PVA-N3●コード番号:203-6513 アズワン品番65-7995-95
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-50-PPVA-N3●コード番号:203-6509 アズワン品番65-8008-45
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-250-PPVA-N3●コード番号:203-6650 アズワン品番65-7985-97
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、160 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-160-PVA-N3●コード番号:203-6464 アズワン品番65-7991-42
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-100-PVA-N3●コード番号:203-6644 アズワン品番65-8008-81
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、320 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-320-PPVA-N3●コード番号:203-6496 アズワン品番65-7989-16
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-400-PPVA-N3●コード番号:203-6479 アズワン品番65-7985-64
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-50-PPVA-N3●コード番号:203-6628 アズワン品番65-7998-14
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494 ストローク(mm)125 作動方式複動式 アズワン品番65-7984-88
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-250-PPVA-N3●コード番号:203-6456 ストローク(mm)250 作動方式複動式 アズワン品番65-7998-59
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-2200-PPVA-N3●コード番号:203-6484 アズワン品番65-8010-19
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-400-PPVA-N3●コード番号:203-6488 アズワン品番65-7979-29
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-320-PPVA-N3●コード番号:203-6448 アズワン品番65-8010-56
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-25-PPVA-N3●コード番号:203-6446 アズワン品番65-8013-78
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-200-PPVA-N3●コード番号:203-6643 アズワン品番65-7997-11
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-250-PPVA-N3●コード番号:203-6653 アズワン品番65-7989-08
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークで 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-40-PPVA-N3●コード番号:203-6519 アズワン品番65-7979-60
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷