エアシリンダ DSBG-63-40-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:40mm
Festo の ISO シリンダは、40 mm ストロークで 63 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
- 仕様
- ●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-40-PPVA-N3●コード番号:203-6476
- アズワン品番
- 65-7985-26
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























