「エアー 調整」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション
Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。
調整可能空圧式クッション
DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。
特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作
エアシリンダの取り付け方法を教えてください。
DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634
アズワン品番68-4149-60
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロ
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0053
アズワン品番65-7987-57
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717
アズワン品番65-8027-64
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロ
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1029
アズワン品番65-8022-34
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-125-320-PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 125 mm ピスト
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1031
アズワン品番65-8025-54
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035
アズワン品番65-8031-44
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032
アズワン品番65-8027-28
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1051
アズワン品番65-8032-14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738
アズワン品番65-8020-08
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722
アズワン品番65-8033-28
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは50mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1718
アズワン品番65-8020-76
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1099
アズワン品番65-8034-29
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101
アズワン品番65-7893-60
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1067
アズワン品番65-8035-63
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743
アズワン品番65-8032-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087
アズワン品番65-8025-40
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097
アズワン品番65-8020-72
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1047
アズワン品番65-8022-35
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-250-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1095
アズワン品番65-8019-92
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042
アズワン品番65-7994-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-150-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 150 mm です ピストン径: 6
仕様●ストローク:150mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1152
アズワン品番65-8023-56
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739
アズワン品番65-8020-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034
アズワン品番65-8026-28
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1919
アズワン品番65-8023-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150
アズワン品番65-8021-92
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186
アズワン品番65-8030-93
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110
アズワン品番65-8023-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 70 mm、ピストン径は 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1061
アズワン品番65-8037-37
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157
アズワン品番65-8022-73
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165
アズワン品番65-8034-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストローク: 300 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1184
アズワン品番65-8037-67
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108
アズワン品番65-8025-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013
アズワン品番65-8025-77
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842
アズワン品番65-8033-68
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776
アズワン品番65-8026-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189
アズワン品番65-8024-76
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114
アズワン品番65-8022-04
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113
アズワン品番65-8022-02
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1145
アズワン品番65-8027-86
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-80-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1039
アズワン品番65-8026-46
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ