「エアー継手 l」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1/4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2814 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8029-97
1個
5,574 税込6,131
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812 アズワン品番65-8021-17
1個
6,118 税込6,730
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2785 アズワン品番65-8030-44
1個
14,329 税込15,762
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2756 アズワン品番65-8021-44
1個
14,033 税込15,436
欠品中

Festo プッシュイン L 字金具は、回転可能な QSRL-G1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 バール●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2855 アズワン品番65-8020-92
1個
6,396 税込7,036
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:R 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:R●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2769 アズワン品番65-8033-84
1個
5,840 税込6,424
欠品中

。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 1、8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2778 アズワン品番65-8021-79
1個
5,574 税込6,131
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878 アズワン品番65-8032-78
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817 アズワン品番65-8030-43
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8023-47
1個
8,331 税込9,164
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773 アズワン品番65-8021-20
1個
8,331 税込9,164
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2755 アズワン品番65-8022-12
1個
14,626 税込16,089
7日以内出荷

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830 アズワン品番65-8023-44
1個
13,045 税込14,350
欠品中

。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:400rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010、RoHS適合(2022年10月現在)●コード番号:202-2834 アズワン品番65-8029-56
1個
8,331 税込9,164
欠品中

。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2815 アズワン品番65-8030-42
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8033-01
1個
5,840 税込6,424
欠品中

関連カテゴリ