。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 0.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 29G です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:0.5m●コード番号:203-1176
アズワン品番65-7992-95
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8848
アズワン品番65-7989-68
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo VN シリーズの取り付けプレートは、14 mm 幅の真空ジェネレータに使用されます。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 3.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6305
アズワン品番65-7984-89
1個
¥719
税込¥791
欠品中
。Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 10 mm の真空発生器に使用します。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 5.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6232
アズワン品番65-7997-90
1個
¥699
税込¥769
欠品中
。Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 18 mm の真空発生器に使用します。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 4.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6128
アズワン品番65-7988-84
1個
¥739
税込¥813
欠品中
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 0.5 m で 2 ピンストレートプラグソケット接続を備えています。このコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:202-3579
アズワン品番65-8036-58
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845
アズワン品番65-7985-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRV-225-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えていて、他のセミロータリドライブよりも軽量です。25 サイズ、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:25mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2723
アズワン品番65-8023-46
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591
アズワン品番65-8035-89
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRV-40 - 90-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。40 種類のサイズとクッション角 0.5 °、旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:40mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2724
アズワン品番65-8023-49
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRV-40 - 180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。40 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:40mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2698
アズワン品番65-8022-45
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRVs-12-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備え、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2689
アズワン品番65-8033-11
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3560
アズワン品番65-8032-63
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592
アズワン品番65-8027-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DRVs-32-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 32、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:32mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2695
アズワン品番65-8028-87
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-4 (ポート 1 )と R 1/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えた、山付き逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3568
アズワン品番65-8028-44
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRVs-8-90-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2690
アズワン品番65-7986-27
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。Festo セミロータリドライブ DRVs-8-180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2691
アズワン品番65-8027-96
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRVs-12-90-P-EX4 は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2694
アズワン品番65-8028-60
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
Festo セミロータリドライブ DRVs-16-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。16 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:16mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2722
アズワン品番65-8023-42
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。Festo セミロータリドライブ DRV-40 - 270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。40 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:40mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2696
アズワン品番65-8024-24
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606
アズワン品番65-8030-88
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8889
アズワン品番65-8004-90
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898
アズワン品番65-8018-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m、0.5 m で、VPPM 比例圧力レギュレータに使用します。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやとともに使用するのに適しています周囲温度: -25 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:3m●コード番号:203-1055
アズワン品番65-7978-84
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897
アズワン品番65-8000-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 14N です。製品重量: 22 g
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2528
アズワン品番65-8037-36
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Festo キーアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。作動力 23N を使用しています。製品重量: 88 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2653
アズワン品番65-8036-19
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533
アズワン品番65-8026-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671
アズワン品番65-8037-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.55 J です高合金鋼材料を使用 位置検出な
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3095
アズワン品番65-8023-97
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
Festo 垂直 VABF シリーズは、10.5 mm のグリッド寸法の垂直圧力供給プレートを備えており、バルブ位置は 1 です。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 220 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0253
アズワン品番65-7983-68
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652
アズワン品番65-8033-49
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243
アズワン品番65-7993-61
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G1/8,MetricM5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0329
アズワン品番65-7999-19
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガ
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544018●コード番号:203-9409
アズワン品番65-7986-62
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 171 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0203
アズワン品番65-8019-09
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 111 g です2 - 中程度の腐食
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0327
アズワン品番65-7992-99
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリック、製品重量は 78 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0210
アズワン品番65-7992-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310
アズワン品番65-8005-18
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ