Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324
アズワン品番65-7999-96
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7288
アズワン品番65-7986-70
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大 2 → 8 bar の動作圧力が使用されます。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7213
アズワン品番65-8008-88
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7273
アズワン品番65-7983-37
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造スライドを備え、Durable バルブは 5/3 加圧型を使用できます。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7306
アズワン品番65-8005-81
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 b
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7272
アズワン品番65-7984-50
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルで Durable バルブが使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7281
アズワン品番65-7993-95
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7337
アズワン品番65-7982-44
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 2 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7268
アズワン品番65-7996-39
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 b
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7322
アズワン品番65-7986-46
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7264
アズワン品番65-7978-57
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で、-0.9-16 bar までの動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7237
アズワン品番65-7995-70
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブで、ポペットバルブ構造が使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7305
アズワン品番65-7992-15
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅が 54 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます。標準公称流量は 2、300 l/min で、あらゆ
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7238
アズワン品番65-7982-45
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で最大 3 → 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7323
アズワン品番65-7998-63
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量では3-10barまでの動作圧力が使用されます周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7232
アズワン品番65-8006-09
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248
アズワン品番65-8006-72
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289
アズワン品番65-8008-72
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7236
アズワン品番65-7988-53
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7347
アズワン品番65-8009-35
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは手動オーバーライド機能を備えており、ソレノイド Coil、ソケット、ソレノイド Coil、ソケットは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保
仕様●メーカーシリーズ:JMFDH (日本●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7370
アズワン品番65-8010-74
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7233
アズワン品番65-7995-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2 10 bar で、動作圧力は最大 2 300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7304
アズワン品番65-7992-14
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、動作圧力は -0.9-16 b
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7314
アズワン品番65-7984-51
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 L/min、公称
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7330
アズワン品番65-7999-44
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは手動オーバーライド機能を備えており、ソレノイドコイルやソケット、ソレノイド Coil、ソケットは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大動作圧力は 0 → 8 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFDH (日本●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7387
アズワン品番65-7986-19
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で -0.9-16 bar までの圧力で使用します周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7359
アズワン品番65-8010-76
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量 2、300 l/min で 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7280
アズワン品番65-7986-30
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7257
アズワン品番65-7999-56
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7366
アズワン品番65-7996-08
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7298
アズワン品番65-7984-93
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブで、ポペットバルブ構造が使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 L/min、公称サイズは 8 mm で、最大 2 10 bar の動作圧力が使用されています周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7242
アズワン品番65-7988-57
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは ISO 5599/1 に適合し、ソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil 及びソケットを含まない手動オーバーライド機能を備えています。これらは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7371
アズワン品番65-7984-36
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 65 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7194
アズワン品番65-8010-25
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、0.9→16barの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7382
アズワン品番65-8008-10
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドに対応し、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7270
アズワン品番65-7986-31
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7244
アズワン品番65-7985-41
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7369
アズワン品番65-7996-68
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドなしで使用され、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準の公称流量は 6、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7267
アズワン品番65-7990-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7386
アズワン品番65-7995-35
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ