FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9669
アズワン品番65-8004-06
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo アダプタは、吸引カップを中空シリンダピストンロッドタイプコードは AD です
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2523
アズワン品番65-8038-09
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1560
アズワン品番65-7980-87
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534
アズワン品番65-8031-50
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343
アズワン品番65-8021-97
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1326
アズワン品番65-8025-02
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844
アズワン品番65-8032-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
。シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G3/8 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1346
アズワン品番65-8010-44
1袋(200個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo OK シーリングリングは熱可塑性ポリウレタン製で、1/2 インチ接続ねじピンの密閉(ねじ込み)に使用します。公称締め付けトルクは 11 Nm です。最大動作圧力範囲:10 bar コンテナサイズ:1 作動媒体:圧縮空気●コード番号:203-1457
アズワン品番65-8008-99
1個
¥309
税込¥340
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。公称締め付けトルクは 38.5 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3636
アズワン品番65-8030-53
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331
アズワン品番65-8008-64
1個
¥159
税込¥175
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 47.9 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3626
アズワン品番65-8032-10
1個
¥159
税込¥175
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3585
アズワン品番65-8035-93
1個
¥229
税込¥252
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、3/4 インチのねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 45 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3746
アズワン品番65-8029-34
1個
¥159
税込¥175
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3637
アズワン品番65-8026-39
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1/4 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1350
アズワン品番65-7994-28
1袋(200個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013
アズワン品番65-8025-77
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186
アズワン品番65-8030-93
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150
アズワン品番65-8021-92
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157
アズワン品番65-8022-73
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストローク: 300 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1184
アズワン品番65-8037-67
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108
アズワン品番65-8025-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156
アズワン品番65-8022-66
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110
アズワン品番65-8023-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189
アズワン品番65-8024-76
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001
アズワン品番65-8023-36
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114
アズワン品番65-8022-04
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113
アズワン品番65-8022-02
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1145
アズワン品番65-8027-86
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141
アズワン品番65-8023-86
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165
アズワン品番65-8034-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179
アズワン品番65-8027-85
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1151
アズワン品番65-8020-41
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 63-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。この製品は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1144
アズワン品番65-8025-91
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-150-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークは 150 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:150mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1190
アズワン品番65-8021-37
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 200 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1169
アズワン品番65-8022-20
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ