78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852 アズワン品番65-7993-17
1個
46,980 税込51,678
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ径は 63 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8954 アズワン品番65-8000-08
1個
36,980 税込40,678
欠品中

。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8806 アズワン品番65-7993-82
1個
59,980 税込65,978
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8841 アズワン品番65-7997-15
1個
22,980 税込25,278
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8843 アズワン品番65-8011-96
1個
33,980 税込37,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8930 アズワン品番65-8015-93
1個
52,980 税込58,278
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8878 アズワン品番65-7982-76
1個
52,980 税込58,278
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8824 アズワン品番65-7984-08
1個
40,980 税込45,078
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは80mmで、M10x1.25はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は1→10barです。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8800 アズワン品番65-7992-29
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8955 アズワン品番65-8003-05
1個
40,980 税込45,078
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8823 アズワン品番65-7995-52
1個
36,980 税込40,678
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M6 は最大動作圧力 1.5 → 10 bar のピストンロッドのねじです。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8845 アズワン品番65-7983-40
1個
20,980 税込23,078
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M8 はピストンロッドのねじで、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを受けます周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8919 アズワン品番65-8018-60
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944 アズワン品番65-7994-53
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934 アズワン品番65-7917-33
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 7 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●コード番号:203-8864 アズワン品番65-8004-10
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 21 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-8866 アズワン品番65-7996-86
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 17.5 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●コード番号:203-8865 アズワン品番65-7996-42
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880 アズワン品番65-7983-79
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895 アズワン品番65-8012-55
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950 アズワン品番65-7993-41
1個
66,980 税込73,678
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8951 ストローク(mm)60 アズワン品番65-7978-81
1個
69,980 税込76,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8923 アズワン品番65-8016-66
1個
66,980 税込73,678
欠品中

。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8884 アズワン品番65-7993-59
1個
59,980 税込65,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8924 アズワン品番65-7981-31
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8827 アズワン品番65-7991-97
1個
62,980 税込69,278
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8871 アズワン品番65-7996-84
1個
38,980 税込42,878
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8818 アズワン品番65-8013-97
1個
40,980 税込45,078
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:15mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8780 アズワン品番65-7983-80
1個
59,980 税込65,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:60mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8918 アズワン品番65-7992-60
1個
69,980 税込76,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779 アズワン品番65-8018-26
1個
39,980 税込43,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793 アズワン品番65-8003-34
1個
65,980 税込72,578
欠品中

。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8962 アズワン品番65-7978-32
1個
48,980 税込53,878
欠品中

。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8922 アズワン品番65-7999-17
1個
61,980 税込68,178
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8809 アズワン品番65-7979-33
1個
73,980 税込81,378
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916 アズワン品番65-7990-56
1個
52,980 税込58,278
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8807 アズワン品番65-7978-68
1個
61,980 税込68,178
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8904 アズワン品番65-7992-70
1個
44,980 税込49,478
欠品中

。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8853 アズワン品番65-8018-86
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8819 アズワン品番65-8000-06
1個
52,980 税込58,278
欠品中

関連カテゴリ