Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力は 14N になっています。製品重量: 20 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2497
アズワン品番65-8024-96
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591
アズワン品番65-8035-89
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343
アズワン品番65-8021-97
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1326
アズワン品番65-8025-02
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587
アズワン品番65-8025-69
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし
取付方式マニホールド、ねじ付き
電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V ac
シリーズMFH
消費電力(W)(ソレノイド)4.5
管接続口径G1/4
最大流量(L/min)最大1000
動作種別ソレノイド/パイロット
ねじの種類G
設定方式NC
機能5/2
コード121-4315
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-5~40
アズワン品番63-6791-48
最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
Festo アダプタは、吸引カップを中空シリンダピストンロッドタイプコードは AD です
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2523
アズワン品番65-8038-09
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391
アズワン品番65-8018-65
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862
アズワン品番65-8023-53
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603
アズワン品番65-8037-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2518
アズワン品番65-8029-89
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3696
アズワン品番65-8035-94
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994
アズワン品番65-8033-52
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977
アズワン品番65-8024-26
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017
アズワン品番65-8007-57
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Festo VABM シリーズ 2 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:2●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1360
アズワン品番65-8010-12
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-3 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2905
アズワン品番65-8033-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo の絶縁ディスクは、標準の ISO5599-1 に基づくマニホールドサブベースに使用され、接続プレートに展伸アルミ合金材が使用されています。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8857
アズワン品番65-7987-25
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994
アズワン品番65-7981-22
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8012
アズワン品番65-7981-76
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7913
アズワン品番65-7981-01
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7975
アズワン品番65-7986-18
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7986
アズワン品番65-8010-32
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9126
アズワン品番65-7989-31
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9136
アズワン品番65-7994-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9248
アズワン品番65-7984-61
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9271
アズワン品番65-7994-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9255
アズワン品番65-8000-04
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1373
アズワン品番65-8020-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1471
アズワン品番65-8026-53
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1521
アズワン品番65-8035-75
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1441
アズワン品番65-8037-81
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は200→300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1365
アズワン品番65-8035-74
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1602
アズワン品番65-8038-32
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1254
アズワン品番65-8029-47
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1359
アズワン品番65-8030-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518
アズワン品番65-7995-81
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524
アズワン品番65-8005-80
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477
アズワン品番65-7986-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ