87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用 RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8929 アズワン品番65-8018-95
1個
34,980 税込38,478
欠品中

FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923 アズワン品番65-7988-92
1個
34,980 税込38,478
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3632 アズワン品番65-8026-04
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さが 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1180 アズワン品番65-8018-50
1個
6,798 税込7,478
欠品中

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、1 μ m の濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 6
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3607 アズワン品番65-8031-74
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルは長さ 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1187 アズワン品番65-7981-73
1個
6,098 税込6,708
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1104 アズワン品番65-8017-26
1個
5,598 税込6,158
欠品中

FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648 アズワン品番65-8037-04
1個
14,980 税込16,478
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3727 アズワン品番65-8025-52
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3660 アズワン品番65-8027-48
1個
67,980 税込74,778
欠品中

FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744 アズワン品番65-8029-06
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは 40 μ m のフィルタ処理を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3583 アズワン品番65-8037-05
1個
10,980 税込12,078
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3679 アズワン品番65-8030-16
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571 アズワン品番65-8030-91
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo の Nebu シリーズ 5 ピン M12 接続ケーブルの長さは 1 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - LE5-K - 1 - M12G5●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:1m●コード番号:203-1158 アズワン品番65-8009-82
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 57 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-2-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2m●コード番号:203-1052 アズワン品番65-8008-65
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、5 μ m のろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3574 アズワン品番65-8024-53
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 1.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 45 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTF
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-1.5-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:1.5m●コード番号:203-1233 アズワン品番65-7991-92
1個
4,298 税込4,728
欠品中

Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404 アズワン品番65-8025-73
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 3M 製です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 80 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-3-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:3m●コード番号:203-1171 アズワン品番65-7979-06
1個
4,998 税込5,498
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8W3-R-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1188 アズワン品番65-7997-50
1個
4,598 税込5,058
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 0.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 29G です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:0.5m●コード番号:203-1176 アズワン品番65-7992-95
1個
3,998 税込4,398
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 3.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 92 g です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:Nebu-M8G3-E-3.5-M8G3 です●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:3.5m●コード番号:203-1085 アズワン品番65-7991-15
1個
7,298 税込8,028
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1138 アズワン品番65-8011-73
1個
4,798 税込5,278
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は約 242g で周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-10-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1054 アズワン品番65-8017-30
1個
8,398 税込9,238
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8R3-K-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1160 アズワン品番65-7980-77
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Festo フットマウント hbn-8/10x1 はシリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 8/10、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 22 g、材質メモ( 銅と PTFE は不使用、RoHS に適合※2022年10月現在)、材料実装( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-8/10x1 を参照してください●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0828 アズワン品番65-8014-07
1個
499 税込549
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 246g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-10-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1186 アズワン品番65-8014-47
1個
8,798 税込9,678
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 242g です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-E-10-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1181 アズワン品番65-7992-11
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Festo フットマウント hbn-12/16x1-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 製品重量: 51 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-12/16x1-A●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0826 アズワン品番65-7980-44
1個
909 税込1,000
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123 g で、ケーブルも付属しています周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8R3-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1086 アズワン品番65-7997-02
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811 アズワン品番65-8019-10
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1087 アズワン品番65-7997-03
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS9-LFX シリーズは MS シリーズ向けで、実質的にオイルフリーの圧縮空気を備えています。サイズ 9 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材質には銅と PTFE は含まれていません 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3379 アズワン品番65-8028-04
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインと高真空でメスねじ及びオープンサイレンサに使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。スルーホール取り付けの空圧接続 m5 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0140 アズワン品番65-8003-11
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、メスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6130 アズワン品番65-7989-59
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6289 アズワン品番65-7989-06
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6252 アズワン品番65-7960-81
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6301 アズワン品番65-7999-01
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276 アズワン品番65-8006-36
1個
13,980 税込15,378
欠品中

関連キーワード