28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863 アズワン品番65-8028-91
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Festo VAVE-L1-1VS2-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2799 アズワン品番65-8022-79
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751 アズワン品番65-8021-16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2762 アズワン品番65-8028-89
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750 アズワン品番65-8021-82
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862 アズワン品番65-8023-53
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK7-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ、追加機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2797 アズワン品番65-8020-70
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H2-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で極性を保護します。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2796 アズワン品番65-8021-72
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890 アズワン品番65-8022-16
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK8-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2827 アズワン品番65-8023-16
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851 アズワン品番65-8029-60
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1324 アズワン品番65-8004-05
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K8-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1388 アズワン品番65-8009-84
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

。Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L2-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1389 アズワン品番65-8002-08
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K9-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1442 アズワン品番65-7981-75
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L3-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1361 アズワン品番65-8009-48
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391 アズワン品番65-8018-65
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K6-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1403 アズワン品番65-7994-13
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL4-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1365 アズワン品番65-7979-70
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430 アズワン品番65-7993-77
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421 アズワン品番65-7979-69
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1341 アズワン品番65-8010-13
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK6-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1390 アズワン品番65-8002-09
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S2-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1469 アズワン品番65-7979-34
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1404 アズワン品番65-7992-68
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L4-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1366 アズワン品番65-7980-47
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798 アズワン品番65-8029-61
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028 アズワン品番65-7984-56
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷