「10ms」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠する標準プラグソケットのピン接続に使用し、24 V dc 動作電圧でデューティサイクルを 100 % 使用するあらゆるポジションで組み立てられます。最小ピックアップ時間: 10 ms 保護クラス IP65
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8997 アズワン品番65-8015-50
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013 アズワン品番65-7996-11
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SI
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3193 アズワン品番65-8027-98
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS シリーズは 6 つのサイズを備えています。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-u
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3218 アズワン品番65-8020-47
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158 アズワン品番65-8034-36
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251 アズワン品番65-8027-68
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210 アズワン品番65-8029-66
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、爆発防止設計でサイズは 6 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 54 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1873 アズワン品番65-8026-74
1個
2,498 税込2,748
欠品中

。Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219 アズワン品番65-8035-54
1個
329,800 税込362,780
欠品中

Festo MS シリーズコネクタは 12 サイズのモジュールで接続します。CRC:2 (中腐食ストレス) 保管温度:10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:MS Series●コード番号:203-1307 アズワン品番65-7993-47
1個
14,980 税込16,478
欠品中

MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1896 アズワン品番65-8022-37
1個
309 税込340
欠品中

MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1930 アズワン品番65-8020-55
1個
349 税込384
欠品中

Festo取り付けブラケットはMSシリーズを備え、サイズは9です。2種類の中程度の腐食応力を使用しています。中温度は-10→60℃です。製品重量は210gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1829 アズワン品番65-7962-91
1個
11,980 税込13,178
欠品中

FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854 アズワン品番65-8025-98
1個
9,998 税込10,998
欠品中

FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1820 アズワン品番65-8022-28
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1864 アズワン品番65-8030-34
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズは 9 です。2 種類の中程度の腐食応力を使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 180 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1913 アズワン品番65-8030-10
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

。Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズは 9 です。2 種類の中程度の腐食応力を使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 220 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1872 アズワン品番65-8034-85
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、中程度の腐食応力が 2 つあります。材料注記は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1876 アズワン品番65-8037-07
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211 アズワン品番65-8035-77
1個
1,798 税込1,978
欠品中

Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869 アズワン品番65-8035-20
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904 アズワン品番65-8033-20
1個
3,198 税込3,518
欠品中

。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898 アズワン品番65-8034-49
1個
6,198 税込6,818
欠品中

FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073 アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
40,518 税込44,570
欠品中

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 42 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1903 アズワン品番65-8031-81
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1910 アズワン品番65-8028-75
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847 アズワン品番65-8027-90
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404 アズワン品番65-8025-73
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899 アズワン品番65-8027-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1883 アズワン品番65-8024-30
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 つあり、防爆設計となっています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1865 アズワン品番65-8030-11
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、設計の爆発性とサイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 76 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1882 アズワン品番65-8025-31
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 39 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1897 アズワン品番65-8034-86
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862 アズワン品番65-8032-20
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587 アズワン品番65-8025-69
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571 アズワン品番65-8030-91
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099 アズワン品番65-8029-68
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g
仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520 アズワン品番65-8020-14
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042 アズワン品番65-7994-19
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 - AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ用です -8086628 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0049 アズワン品番65-7997-63
1個
9,998 税込10,998
欠品中