Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバ
仕様●ストローク:10mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1814
アズワン品番65-8026-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1822
アズワン品番65-8021-62
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1783
アズワン品番65-8021-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:25mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1856
アズワン品番65-8031-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 20 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:20mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1757
アズワン品番65-8024-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739
アズワン品番65-8020-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:60mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1835
アズワン品番65-8031-80
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1771
アズワン品番65-8022-25
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:15mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1770
アズワン品番65-8030-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:30mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1731
アズワン品番65-8021-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:60mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1808
アズワン品番65-8021-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916
アズワン品番65-8026-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:30mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1796
アズワン品番65-8020-77
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1772
アズワン品番65-8029-41
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804
アズワン品番65-8029-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836
アズワン品番65-8033-23
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1768
アズワン品番65-8023-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは10mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:20mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1732
アズワン品番65-8032-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 100 mm です周囲温度: -20 → 80 ℃
仕様●ストローク:100mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1730
アズワン品番65-8030-85
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M4 でストローク s です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1924
アズワン品番65-8020-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736
ストローク(mm)25
アズワン品番65-8037-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。中圧の最大値は20barです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7181
アズワン品番65-8014-11
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は20barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7157
アズワン品番65-7995-63
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は20barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7158
アズワン品番65-7995-66
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、1/2 G ねじ接続の 3/2 方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定ポイントは 4 → 20 mA です。公称径、エグゾースト側 -12 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2130
アズワン品番65-8036-40
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781
アズワン品番65-8031-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916
アズワン品番65-8008-62
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:20バール●コード番号:203-7035
アズワン品番65-7997-07
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
。FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:20バール●コード番号:203-7036
アズワン品番65-7997-42
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:20バール●コード番号:203-7064
アズワン品番65-8008-16
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1/4 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1350
アズワン品番65-7994-28
1袋(200個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、3/4 インチのねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 45 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3746
アズワン品番65-8029-34
1個
¥159
税込¥175
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 3/8●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●平均流量率:5500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2111
アズワン品番65-7991-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中