カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(76)
  • BIGM(丸山製作所)(685)
  • CKD(449)
  • KITO(キトー)(1,190)
  • KITZ(キッツ)(338)
  • MAZDA(マツダ)(924)
  • RS PRO(267)
  • SMC(7,497)
  • YAMAHA(ヤマハ)(730)
  • イトーキ(441)
  • エスコ(303)
  • コガネイ(662)
  • トヨタ(256)
  • ニッサン(565)
  • リケン(252)
  • 三木プーリ(261)
  • 堀内機械(517)
  • 桑名金属工業(238)
  • 高田ベッド製作所(1,202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1-4」の検索結果

218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 Bシリーズ Festo

    逆止弁 Bシリーズ

    Festo
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/4 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 7 mm 公称流量 - 165 l/min
    仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3548アズワン品番65-8031-42
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2106アズワン品番65-8017-66
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939アズワン品番65-8005-61
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2067アズワン品番65-8025-37
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/min

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2057アズワン品番65-8034-17
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 840L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 840L/min

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:840L/min●コード番号:202-2087アズワン品番65-8020-40
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありま
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:640L/min●コード番号:202-2144アズワン品番65-8020-31
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2105アズワン品番65-8029-14
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/min

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2104アズワン品番65-8037-34
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2107アズワン品番65-8033-45
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2066アズワン品番65-7998-73
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440アズワン品番65-8032-53
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1507アズワン品番65-8023-05
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1317アズワン品番65-8025-66
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は520→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1461アズワン品番65-8029-76
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1381アズワン品番65-8026-60
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は470l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1366アズワン品番65-8020-66
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は470l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1528アズワン品番65-8038-15
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1596アズワン品番65-8030-59
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は520→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1356アズワン品番65-8032-67
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 500 → 600 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1536アズワン品番65-8031-05
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 ~ 470 l/min です周囲温度:
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1529アズワン品番65-8032-25
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は440l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1537アズワン品番65-8024-66
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1530アズワン品番65-8025-65
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1341アズワン品番65-8020-29
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は440l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1306アズワン品番65-8021-12
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1462アズワン品番65-8035-12
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 320 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1508アズワン品番65-8037-82
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ

    Festo
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
    仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    ¥43,380税込¥47,718
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo

    圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853アズワン品番65-8022-46
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    。プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1
    仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619アズワン品番65-7984-47
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92