カテゴリ

  • 制御機器(320)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • AMPHENOL(1,614)
  • CKD(802)
  • Festo(1,321)
  • MAZDA(マツダ)(329)
  • NORGREN(229)
  • RS PRO(316)
  • SMC(17,710)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(380)
  • SPARKFUN(193)
  • コガネイ(227)
  • スバル(133)
  • トヨタ(391)
  • ニッサン(165)
  • ホンダ(1,333)
  • ミツビシ(326)
  • メディアカバーマーケット(300)
  • 三菱ふそう(825)
  • 日野自動車(145)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(312)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sol」の検索結果

320件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

    Murata Power Solutions
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • デジタルパネルメータ Murata Power Solutions LED 4桁 36.22×22.1mm ACM20シリーズ Murata Power Solutions

    デジタルパネルメータ Murata Power Solutions LED 4桁 36.22×22.1mm ACM20シリーズ

    Murata Power Solutions
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様カットアウト高さ:22.1mm●カットアウト幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●深さ:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●メータ確度:±1 %●最小温度:0℃●最大温度:+60●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85~264 V ac (47~63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

    Murata Power Solutions
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • デジタル電流計 Murata 3.5桁 AC Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata 3.5桁 AC

    Murata Power Solutions
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

    Murata Power Solutions
    ¥429~税込¥472~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 巻線インダクタ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 巻線インダクタ

    Murata Power Solutions
    ¥389~税込¥428~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C

    Murata Power Solutions
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MEA1D1205SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MEA1D1205SC

    Murata Power Solutions
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    仕様●出力電圧: ±5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±100mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: MEA1●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 変流器 入力電流:10A 10:1 スルーホール実装, 56200C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 変流器 入力電流:10A 10:1 スルーホール実装, 56200C

    Murata Power Solutions
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    仕様●巻数比: 10:1●シリーズ: 5600●入力電流: 10A●全体の幅: 8.89mm●全体的な深さ: 20.19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 16.79×8.89×20.19 mm●TMS320F280 Piccoloマイクロコントローラ. Texas InstrumentsのF2806x Piccolo(TM)マイクロコントローラファミリは、C28x(TM)のパワーを高度に集積された制御ペリフェラルとともに、少ピンパッケージに収容した製品です。このファミリの製品は以前のC28x(TM)ースのコードと互換性があり、さらに高度なアナログ統合を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ, 1 mH, 1.6A, ラジアル, 1410516C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ, 1 mH, 1.6A, ラジアル, 1410516C

    Murata Power Solutions
    ¥469税込¥516
    1個
    6日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 1.6A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 460mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.6mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.6×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 1.4MHz●リード間隔: 23.2mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SC

    Murata Power Solutions
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.11●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEV1S0505SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEV1S0505SC

    Murata Power Solutions
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEV1●最高温度: +85℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 変流器 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 変流器

    Murata Power Solutions
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMH2415SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMH2415SC

    Murata Power Solutions
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMH●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMHシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 SIP7プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 通信用トランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 通信用トランス

    Murata Power Solutions
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • デジタル電流計 Murata Power Solutions Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions パルストランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions パルストランス

    Murata Power Solutions
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions バラントランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions バラントランス

    Murata Power Solutions
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions オーディオトランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions オーディオトランス

    Murata Power Solutions
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●寸法: 9 x 6.35 x 10.16mm●実装タイプ: スルーホール●奥行き: 10.16mm●長さ: 9mm●幅: 6.35mm●最大動作周波数: 3MHz●低プロファイルデジタルオーディオトランス. ムラタパワーソリューションの低プロファイルデジタルオーディオトランス製品は、トランスミッタとレシーバの回路間バランスを向上させます。 高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とするあらゆる用途に最適で、完全密封されており、業界標準のピン配置を備えています。 オーディオやビデオゲームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions オーディオトランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions オーディオトランス

    Murata Power Solutions
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • デジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプ Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプ

    Murata Power Solutions
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ

    Murata Power Solutions
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions コモンモードチョークコイル Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions コモンモードチョークコイル

    Murata Power Solutions
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計

    Murata Power Solutions
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥789,800税込¥868,780
    1リール(250個)
    7日以内出荷
    非絶縁SMT PoL DC/DC電源モジュール、高電力変換効率、優れた熱ディレーティング性能、過熱及び過電流保護、オン/オフ制御
    仕様リップルとノイズ(mV):Pk-Pk50寸法(mm)11.9×20.8×8.5取付表面出力電圧(V)DC15、調整範囲:5.02~15.5出力電流(A)3最大出力電力(W)36動作温度(℃)-40~100RoHS指令(10物質対応)対応出力数1最大入力電圧(V)DC24
  • シャント Murata Power Solutions デジタル ±0.25 % Murata Power Solutions

    シャント Murata Power Solutions デジタル ±0.25 %

    Murata Power Solutions
    ¥6,279税込¥6,907
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント Murata Power Solutions ブラスエンド ±0.25 % Murata Power Solutions

    シャント Murata Power Solutions ブラスエンド ±0.25 %

    Murata Power Solutions
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流 Max:300 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:ブラスエンド 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 ~ 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm Murata Power Solutions

    スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm

    Murata Power Solutions
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●画面縦横サイズ : 21.29 x 33.93mm●外寸寸法 : 32.51 x 46.38mm●外寸高さ : 32.5mm●外寸幅 : 46.4mm●視野領域高さむ : 21.29mm●視野領域幅 : 33.93mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0

    Murata Power Solutions
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●行数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: DMS●併用可能製品: 12ピンDMSシリーズ●接続方向: ストレート●長さ: 15.7mm●幅: 12.7mm●ハウジング材質: ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 33.9 x 21.3 mm Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 33.9 x 21.3 mm

    Murata Power Solutions
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性測定: 周波数●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 33.9mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +60℃●10.2 mm 3 桁、 2 線式 AC ライン周波数モニタ. セルフパワー型で、外部電源は不要です 大型で読みやすい LED ディスプレイ 真のライン周波数を ± 0.1 Hz で読み取り ねじ止め接続 過酷な環境向けのエポキシ密閉型 寸法 : H22.4 x W35.1 x D25.4 mm パネル切抜き: 33.9×21.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ, 220 μH, 3.5A, アキシャル Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ, 220 μH, 3.5A, アキシャル

    Murata Power Solutions
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 3.5A●実装タイプ: アキシャル●最大直流抵抗: 96mΩ●許容差: ±10%●長さ: 27.6mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 27.6×25.9×15.5mm●最大自己共振周波数: 2.8MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 22℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 570mA, 46224C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 570mA, 46224C

    Murata Power Solutions
    ¥449税込¥494
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 570mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 4.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●シリーズ: 4600RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1:1 76601/1C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1:1 76601/1C

    Murata Power Solutions
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 12.7×8.89×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 12.7mm●幅: 8.89mm●最高温度: +70℃●パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。
  • Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.5A, 45222C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.5A, 45222C

    Murata Power Solutions
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4.5A●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●シリーズ: 4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ, 4.7 mH, 81mA, ラジアル, 22R475C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ, 4.7 mH, 81mA, ラジアル, 22R475C

    Murata Power Solutions
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 81mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 15Ω●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 950kHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●リード径: 1.20mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1CT:1CT 78615/2C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1CT:1CT 78615/2C

    Murata Power Solutions
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 6.68μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●絶縁電圧: 1kV●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001C

    Murata Power Solutions
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.2Ω●二次DC抵抗: 1Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 22μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最高温度: +70℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁RoHS指令(10物質対応)対応