カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • legrand
  • 三菱ふそう(415)
  • ミツビシ(226)
  • トヨタ(220)
  • いすゞ自動車(197)
  • Legris(レグリ)(146)
  • RS PRO(120)
  • ホンダ(73)
  • ニッサン(70)
  • BMW(69)
  • Allegro Microsystems(47)
  • 日野自動車(46)
  • UDトラックス(45)
  • SPARKFUN(45)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(37)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • スバル(30)
  • POWER INTEGRATIONS(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EGR」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリ 取付けキットプレートアセンブリ legrandアクセサリ 取付けキットプレートアセンブリlegrand
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)Legrand のコンパクトなトランス2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592アズワン品番65-7252-39
アクセサリ DINレールクリップ legrandアクセサリ DINレールクリップlegrand
499税込549
1個
7日以内出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)Legrand のコンパクトなトランス2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201アズワン品番65-7228-39
Legrand ケーブルマーカー legrandLegrand ケーブルマーカーlegrand
3,998税込4,398
1袋(300個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)プラスチック奥行(mm)40規格NF取付け方法埋込型IP等級IP00
Legrand 棒端子 legrandLegrand 棒端子legrand
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Legrand 標準DINレール端子 legrandLegrand 標準DINレール端子legrand
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 配電ブロック legrandLegrand 配電ブロックlegrand
2,098税込2,308
1個ほか
7日以内出荷
Legrand 配線ダクトアダプタ legrandLegrand 配線ダクトアダプタlegrand
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:モザイク組立
Legrand 配線ダクトアクセサリ legrandLegrand 配線ダクトアクセサリlegrand
319税込351
1個ほか
5日以内出荷
Legrand 配線ダクト 屋外アングル legrandLegrand 配線ダクト 屋外アングルlegrand
46,980税込51,678
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:外角●シリーズ:Commercial
Legrand 電源コネクタ (産業用コネクタ ) legrandLegrand 電源コネクタ (産業用コネクタ )legrand
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Legrand 中継用端子台 legrandLegrand 中継用端子台legrand
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
379税込417
1個
5日以内出荷
幅(mm)71材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox取付け方法埋込型IP等級IP00ギャング数1
Legrand 制御パネルトランス legrandLegrand 制御パネルトランスlegrand
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 光ファイバパッチパネル legrandLegrand 光ファイバパッチパネルlegrand
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 結束バンドベース+結束バンド legrandLegrand 結束バンドベース+結束バンドlegrand
27,980税込30,778
1箱(100個)
5日以内出荷
Legrand 結束バンド legrandLegrand 結束バンドlegrand
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Legrand 基板用端子台 legrandLegrand 基板用端子台legrand
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
Legrand バックボックス legrandLegrand バックボックスlegrand
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様NF C 15-100. Lighting fixture housing with Batibox DCL cover. Lighting fixture housing with DCL cover. DCL covers are constructed in accordance with section 559 1.1. of the standard NFC 15-100, They also comply with product standard UTE C 61-390. Equipped with new automatic connector with 45° terminals.幅(mm)67材質(本体)プラスチック奥行(mm)50規格NF設置場所乾燥した裏地IP等級IP00ギャング数1
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
419税込461
1個
5日以内出荷
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.高さ(mm)67材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox設置場所乾燥した裏地IP等級IP00
Legrand バックボックス Ecobatibox legrandLegrand バックボックス Ecobatiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
Legrand モジュラーコネクタ legrandLegrand モジュラーコネクタlegrand
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ベルクロ 結束バンド legrandLegrand ベルクロ 結束バンドlegrand
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Legrand ヘビーデューティパワーコネクタ legrandLegrand ヘビーデューティパワーコネクタlegrand
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:表面変換ボックス●パネル / 表面取り付けソケット - 変換可能. アングルパネルソケットは、互換性のある変換ボックスを使用することで、M20ねじ式エントリの表面取り付けコネクタに転換できます。. 各パネルソケットには、IP等級を維持するためのパネル取り付け用シーリングガスケットが付属 16 A単相及び3相変換ボックスありRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ブラケット legrandLegrand ブラケットlegrand
24,980税込27,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Legrand ブザー DC動作 legrandLegrand ブザー DC動作legrand
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
Legrand ブザー AC動作 legrandLegrand ブザー AC動作legrand
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC●デシベル/1m:100dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V ac●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。
Legrand パネル取り付けトランス legrandLegrand パネル取り付けトランスlegrand
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ノズル配線ダクト legrandLegrand ノズル配線ダクトlegrand
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:エンドキャップ●シリーズ:Commercial
Legrand トランキングカッター legrandLegrand トランキングカッターlegrand
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:切削工具
Legrand ジャンパバー legrandLegrand ジャンパバーlegrand
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
Legrand ジャンクションボックス legrandLegrand ジャンクションボックスlegrand
799税込879
1個
7日以内出荷
Legrand サポートレール legrandLegrand サポートレールlegrand
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Legrand コネクタキャップ legrandLegrand コネクタキャップlegrand
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドストップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●Viking 3端子パーティション及びエンドキャップ. ねじ端子台用のパーティション及びエンドキャップです。
Legrand ケーブルランウェイ継目板 legrandLegrand ケーブルランウェイ継目板legrand
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルフィッシュプレート●材質:プレめっきスチール●シリーズ:Swifts●SwiftsR SRFヘビーデューティユニバーサルフィッシュプレート. 製造後に溶融めっき
Legrand ケーブルランウェイベンド legrandLegrand ケーブルランウェイベンドlegrand
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイティー legrandLegrand ケーブルランウェイティーlegrand
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイカプラ legrandLegrand ケーブルランウェイカプラlegrand
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイ 高速カプラ legrandLegrand ケーブルランウェイ 高速カプラlegrand
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら