19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RELIANCE(リラインス)アングル止水栓
材質亜鉛 呼びΦ32(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)立止水栓
材質亜鉛 呼びΦ32(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式 材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)165 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100S型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)100 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T-MB型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS認定品 仕上マットブラック 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上マットブラック 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)2.2 容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×245×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC1100S、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
28,980 税込31,878
24日以内出荷

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.5 容量(L)2.4 寸法(Φ×高さH)(mm)330×125 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
28,980 税込31,878
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3.5 容量(L)1.5 適合ブラケットBF-435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C 推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3 取付ビス無し 浴室使用可否可能 目皿目皿カバー付き
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.8 容量(L)3 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCV1700L3、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
32,980 税込36,278
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)2.4 容量(L)2.6 寸法(Φ×高さH)(mm)240×115 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
23,980 税込26,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.8 容量(L)2.8 寸法(Φ×高さH)(mm)326×120 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.6 容量(L)1.2 寸法(Φ×高さH)(mm)260×91 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
23,980 税込26,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質磁器 仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り 寸法(Φ×高さH)(mm)280×120 容量(L)4.3 質量(kg)2 取付ビス無し 浴室使用可否可能 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
1台
56,980 税込62,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)3 容量(L)7 寸法(Φ×高さH)(mm)400×190 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
43,980 税込48,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
35,980 税込39,578
24日以内出荷

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)