絞り込み
使用場所
- 洗面所(3)
電源
- 100V(4)
給電方法
- 電源式(3)
取付方法
- 全交換(台付)(3)
使用地区
- 一般地(3)
取付穴径(Φmm)
- 22~25(3)
22~25
吐水口高さ(mm)
- 100~149(1)
- 150~199(2)
100~149・150~199
ブランド
- RELIANCE(リラインス)
- DELMAN(デルマン)(2)
- GAONA(ガオナ)(5)
- IDEX(4)
- INAX(LIXIL)(29)
- KVK(43)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- TOTO(51)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(1)
- カクダイ(32)
- バイタル(10)
- フローバル(4)
- ミナミサワ(36)
- 日本イトミック(1)
- 日本電興(1)
「使用場所」から絞り込む
洗面所(3)

センサー立水栓
RELIANCE(リラインス)¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷マットグレーを新たに加え、より幅広いインテリアテイストに応えるカラー展開に。シンプルなフォルムと落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。JIS認定品です。用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質黄銅寸法(mm)吐水口からの出寸:134タイプ給水栓用:1℃-40℃電源(V)AC100仕上マットグレー浴室使用可否可
センサー立水栓
RELIANCE(リラインス)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷材質黄銅取付方式全交換(台付)寸法H(mm)177電源AC100V適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)134給水温度(℃)1~40給電方式電源式
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型
RELIANCE(リラインス)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型
RELIANCE(リラインス)¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
水栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら